12u276 | Halat Naylon Örgülü 5/16 İnç Dia. 100ft L | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 12U276 Halat Naylon Örgülü 5/16 İnç Çap 100ft L | AA4LZR

APPROVED VENDOR 12U276 Halat Naylon Örgülü 5/16 İnç Çap 100ft L

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4LZR Model: 12U276

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€33.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+halat
RenkBeyaz
uzunluk100ft.
Paket TürüÇile
Halat YapımıKatı Örgülü
Halat Çapı5 / 16 "
Halat MalzemesiNaylon
Alt KategoriGenel Amaçlı Halatlar
Gerilme direnci1510 lb
Çalışma yükü sınırı162 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.06
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu5607504000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukPaket TürüHalat ÇapıGerilme direnciÇalışma yükü sınırıÜcret
ONAYLI SATICI 12U273 Halat Naylon Örgülü 3/16 İnç Çap 100ft L | AA4LZN 12U273100ft.Naylon poşet3 / 16 "727 lb62 lb€15.70
ONAYLI SATICI 12U274 Halat Naylon Örgülü 1/4 İnç Çap 100 Feet Uzunluk | AA4LZP 12U274100ft.Naylon poşet1 / 4 "1054 lb108 lb€21.39
ONAYLI SATICI 12U275 Halat Naylon Örgülü 1/4 İnç Çap 500 Feet Uzunluk | AA4LZQ 12U275500ft.Plastik Makara1 / 4 "1054 lb108 lb€88.31
ONAYLI SATICI 12U277 Halat Naylon Örgülü 5/16 İnç Çap 300ft L | AA4LZT 12U277300ft.Plastik Makara5 / 16 "1510 lb162 lb€86.64
ONAYLI SATICI 12U278 Halat Naylon Örgülü 3/8 İnç Çap 100 Feet Uzunluk | AA4LZU 12U278100ft.Çile3 / 8 "2440 lb229 lb€38.40
ONAYLI SATICI 12U279 Halat Naylon Örgülü 3/8 İnç Çap 200 Feet Uzunluk | AA4LZV 12U279200ft.Plastik Makara3 / 8 "2440 lb229 lb€77.15
ONAYLI SATICI 12U280 Halat Naylon Örgülü 1/2 İnç Çap 250 Feet Uzunluk | AA4LZW 12U280250ft.Plastik Makara1 / 2 "3930 lb387 lb€159.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 12U276 Halat Naylon Örgülü 5/16 İnç Çap 100ft L
€33.26 / Adet