APPROVED VENDOR 12U628 Analog Panel Montajlı Termometre 100 - 350f
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Analog Panel Mt Termometre |
doğruluk | +/- 1 Ölçek Bölümü |
Kutu Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Boyutu Dial | 3.5 " |
objektif Malzeme | polikarbonat |
Montaj | Arka Çıkışlı U Kelepçe |
Orta Algılama | Buhar Tahrikli |
Sensör Çapı | 0.437 " |
Sensör Uzunluğu | 1.87 " |
Sensör Malzemesi | Bakır |
Sıcaklık. menzil | 100 Derece a 350 Derece |
Tüp Uzunluğu | 60 " |
Tüp malzemesi | Bronz Örgülü Bakır |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 13.72 |
Gemi genişliği (cm) | 13.72 |
HS kodu | 9025198080 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | doğruluk | Kutu Malzemesi | Boyutu Dial | objektif Malzeme | Montaj | Sıcaklık. menzil | Tüp malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12U604 | +/- 1 Ölçek Bölümü | Paslanmaz çelik | 3.5 " | polikarbonat | Tutucu | 0 Derece a 100 Derece | Bronz Örgülü Bakır | €183.87 | |
12U606 | +/- 1 Ölçek Bölümü | Paslanmaz çelik | 3.5 " | polikarbonat | Tutucu | 30 Derece a 180 Derece | Bronz Örgülü Bakır | - | TEKLİF TALEBİ
|
12U607 | +/- 1 Ölçek Bölümü | Paslanmaz çelik | 3.5 " | polikarbonat | Tutucu | 30 Derece a 240 Derece | Bronz Örgülü Bakır | €183.87 | |
12U612 | +/- 1 Ölçek Bölümü | Paslanmaz çelik | 3.5 " | polikarbonat | Tutucu | 30 Derece a 240 Derece | Bronz Örgülü Bakır | €182.92 | |
12U614 | +/- 1 Ölçek Bölümü | Paslanmaz çelik | 3.5 " | Akrilik | Arka Çıkışlı Ön Flanşlı | 0 Derece a 100 Derece | Bronz Örgülü Bakır | €188.40 | |
12U615 | +/- 1 Ölçek Bölümü | Paslanmaz çelik | 3.5 " | Akrilik | Arka Çıkışlı Ön Flanşlı | 0 Derece a 160 Derece | Bronz Örgülü Bakır | €188.40 | |
12U616 | +/- 1 Ölçek Bölümü | Paslanmaz çelik | 3.5 " | Akrilik | Arka Çıkışlı Ön Flanşlı | 30 Derece a 180 Derece | Bronz Örgülü Bakır | €188.40 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00