13f617 | Manivelalı Kelepçe Dikey Tutma 250 Lb Paslanmaz Çelik H 3.74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 13F617 Manivelalı Kelepçe Dikey Tutma 250 Lb Paslanmaz Çelik H 3.74 | AA4VGQ

APPROVED VENDOR 13F617 Mafsallı Kelepçe Dikey Tutma 250 Lb Paslanmaz Çelik H 3.74

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4VGQ Modeli: 13F617
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
€41.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelepçe değiştir
KolU şeklinde
Baz Montaj Merkezleri0.50 x 1.06 inç
Çap0.200 "
Handle95 Dereceleri
Kol Altı Yükseklik (In.)0.89
Holding Kapasitesi250 Lbs.
Toplam yükseklik3.74 "
Uzunluk2.52 "
milAltıgen Başlı Tam Dişli Paslanmaz Çelik
Konu Boyutu1 / 4 "
TipDikey Tutamak Aşağı Tutun, Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapHandleHolding KapasitesiToplam yükseklikUzunlukKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 13F618 Manivelalı Kelepçe Dikey Tutma 450 Lb Paslanmaz Çelik H 5.5 | AA4VGR 13F6180.280 "100 Derece450 Lbs.5.5 "4.56 "5 / 16 "€63.91
ONAYLI SATICI 13F619 Manivelalı Kelepçe Dikey Tutma 750 Lb Paslanmaz Çelik H 7.5 | AA4VGT 13F6190.340 "106 Dereceleri750 Lbs.7.5 "5.45 "3 / 8 "€50.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 13F617 Mafsallı Kelepçe Dikey Tutma 250 Lb Paslanmaz Çelik H 3.74
€41.45 / Adet