13g558 | Mandal Kelepçesi Paslanmaz Çelik Yatay 2000 Lbs 2.91 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 13G558 Mandallı Kelepçe Paslanmaz Çelik Yatay 2000 Lbs 2.91 In | AA4WMX

APPROVED VENDOR 13G558 Mandallı Kelepçe Paslanmaz Çelik Yatay 2000 Lbs 2.91 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4WMX Modeli: 13G558
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
€58.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mandallı Kelepçe
KolU şeklinde
Baz Montaj Merkezleri1.63 x 1.50 inç
Çap0.330 "
HandleVinil Daldırma
Kol Altı Yükseklik (In.)0.92
Holding Kapasitesi2000 Lbs.
Toplam yükseklik2.91 "
Uzunluk8.39 "
Konu BoyutuM8
TipYatay Tutamak Aşağı Tutun, SS

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)29.97
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapHolding KapasitesiToplam yükseklikUzunlukKonu BoyutuTipÜcret
ONAYLI SATICI 13G554 Mandallı Kelepçe Paslanmaz Çelik Yatay 360 Lbs 1.15 In | AA4WMT 13G5540.170 "350 Lbs.1.15 "4"M4Yatay Tutamak Aşağı Tutun, SS€42.24
ONAYLI SATICI 13G556 Mandallı Kelepçe Paslanmaz Çelik Yatay 700 Lbs 1.63 In | AA4WMV 13G5560.25 "700 Lbs.1.63 "6.28 "M5Yatay Tutamak Aşağı Tutun, SS€45.07
ONAYLI SATICI 13G557 Mandallı Kelepçe Yatay 1200 Lbs 2.52 In | AA4WMW 13G5570.330 "1200 Lbs.2.52 "9.46 "-Yatay Tutamak Aşağı Tutun, SS€27.62
ONAYLI SATICI 13G559 Mandallı Kelepçe Dikey Paslanmaz Çelik 500 Lbs 2.10 In | AA4WMY 13G5590.21 "500 Lbs.2.1 "3.110 "M4Dikey Tutamak Aşağı Tutun, Paslanmaz Çelik€40.71
ONAYLI SATICI 13G560 Mandallı Kelepçe Dikey Paslanmaz Çelik 1000 Lbs 2.44 In | AA4WMZ 13G5600.280 "1000 Lbs.2.440 "4.72 "M6Dikey Tutamak Aşağı Tutun, Paslanmaz Çelik€44.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 13G558 Mandallı Kelepçe Paslanmaz Çelik Yatay 2000 Lbs 2.91 In
€58.77 / Adet