13g717 | Veri Kaydedici Sıcaklık ve Nem Çift K | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 13G717 Veri Kaydedici Sıcaklık Ve Nem Dual K | AA4WTF

APPROVED VENDOR 13G717 Veri Kaydedici Sıcaklık ve Nem Çift K

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4WTF Modeli: 13G717
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
€465.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Veri Kaydedici
doğrulukOKUMANIN +/-% 0.3'ü +1.4; % 3 bağıl nem
alarmEVET
Pil Ömrü9 Aydan Fazla
uyumluUSB Yazılım Kiti: 13G719, Yedek Pil: 13G718, K tipi prob: 13G720
derinlik3.05 "
Dijital OkumaEvet
Yükseklik1.18 "
arayüzeyUSB kablosu
Bağıl Nem Aralığı0% ~ 100% RH
Uzak Probİsteğe bağlı
Numune Noktası Saklama32 KB
Gerekli YazılımEvet
Zaman aralıkları1 saniyeden 24 saate kadar
TipÇİFT K
Su geçirmezIP61
genişlik3.3 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu9025801000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Professional

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukPil ÖmrüuyumluTipÜcret
ONAYLI SATICI 13G713 Veri Kaydedici Sıcaklığı -4 - 158 F | AA4WTB 13G713+/- 1.29 AyUSB Yazılım Kiti: 13G719, Yedek Pil: 13G718SICAKLIK€156.62
ONAYLI SATICI 13G715 Veri Kaydedici Sıcaklık Ve Nem | AA4WTD 13G715+/- 1.2, +/-% 3 bağıl nem9 Aydan FazlaUSB Yazılım Kiti: 13G719, Yedek Pil: 13G718TEMP. & RH€197.96
ONAYLI SATICI 13G716 Veri Kaydedici Sıcaklığı Çift K | AA4WTE 13G716OKUMANIN +/-% 0.3'ü +1.49 Aydan FazlaUSB Yazılım Kiti: 13G719, Yedek Pil: 13G718, K tipi prob: 13G720ÇİFT K€420.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 13G717 Veri Kaydedici Sıcaklık ve Nem Çift K
€465.56 / Adet