APPROVED VENDOR 13P424 Arka Panel 98-19/32 Uzunluk x 48 İnç H Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Arka Panel |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 48 " |
uzunluk | 98.593 |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 48 " |
toplam Genişlik | 98.593 |
Açıklık | 93 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 9403908020 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00