13r097 | Kendini Düzenleyen Isıtma Kablosu 12 Feet 240v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 13R097 Self Regulating Heating Cable 12 Feet 240v | AA6BNJ

APPROVED VENDOR 13R097 Kendinden Regüleli Isıtma Kablosu 12 Ayak 240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6BNJ Modeli: 13R097

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€165.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kendinden Regüleli Isıtma Kablosu
Kablo Başına Amper @ 40F0.5
Ayak Başına Amper @ 40F0.025
Kablo Uzunluğu12ft.
Maks. Alan sayısı Devre Uzunluğu200 ft.
Montaj YeriIslak ya da kuru
Iletken sayısı3
Fiş TipiGFCI
Gerilim240
Metal Üzerindeki Watt72
Plastik Üzerine Watt96
Kablo @ 40F başına Watt72
Ayak Başına Watt @ 40F6

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)33.78
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu8516804000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo UzunluğuMontaj YeriGerilimÜcret
ONAYLI SATICI 13R074 Kendi Kendini Düzenleyen Isıtma Kablosu 100ft 120v | AA6BMJ 13R074100ft.Kuru120€613.76
ONAYLI SATICI 13R075 Kendi Kendini Düzenleyen Isıtma Kablosu 100ft 120v | AA6BMK 13R075100ft.Kuru120€749.49
ONAYLI SATICI 13R076 Kendi Kendini Düzenleyen Isıtma Kablosu 100ft 240v | AA6BML 13R076100ft.Kuru240€789.89
ONAYLI SATICI 13R077 Kendi Kendini Düzenleyen Isıtma Kablosu 100ft 120v | AA6BMM 13R077100ft.Islak ya da kuru120€947.34
ONAYLI SATICI 13R078 Kendi Kendini Düzenleyen Isıtma Kablosu 100ft 240v | AA6BMN 13R078100ft.Islak ya da kuru240€1,027.36
ONAYLI SATICI 13R079 Kendi Kendini Düzenleyen Isıtma Kablosu 250ft 120v | AA6BMP 13R079250ft.Kuru120€1,145.62
ONAYLI SATICI 13R080 Kendi Kendini Düzenleyen Isıtma Kablosu 50 Feet 120v | AA6BMQ 13R08050ft.Kuru120€311.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 13R097 Kendinden Regüleli Isıtma Kablosu 12 Ayak 240v
€165.27 / Adet