APPROVED VENDOR 13X108 Depolama Kulübesi Eğimli Çatı 6ft x 11ft Yeşil
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Açık Depolama Kulübesi |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Kapasite | 342 cu. ft. |
Renk | Yeşil |
İnşaat | Çelik |
derinlik | 6 '2-51 / 64 " |
Kapı Açma Yüksekliği | 72 51 / 64 " |
Kapı Açma Genişliği | 65 13 / 32 " |
Kapılar | 2 Adet Menteşe |
Yükseklik | 6 '2-51 / 64 " |
İç Derinlik | 67-7 / 64 " |
İç Yükseklik | 74 51 / 64 " |
İç Genişlik | 134 19 / 64 " |
Genel Derinlik | 6 '2-51 / 64 " |
Toplam yükseklik | 6 '2-51 / 64 " |
toplam Genişlik | 11 '3-51 / 64 " |
Tip | Eğimli Çatı |
genişlik | 11 '3-51 / 64 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 86.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 363.98 |
Gemi genişliği (cm) | 106.93 |
HS kodu | 9406008030 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | İç Yükseklik | Kapasite | Renk | İç Genişlik | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X099 | 74 51 / 64 " | 175 cu. ft. | Bej | 67 7 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 5 '8-45 / 64 " | Eğimli Çatı | €522.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
13X101 | 74 51 / 64 " | 175 cu. ft. | Kahverengi | 67 7 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 5 '8-45 / 64 " | Eğimli Çatı | €522.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
13X102 | 74 51 / 64 " | 175 cu. ft. | Yeşil | 67 7 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 5 '8-45 / 64 " | Eğimli Çatı | €522.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
13X103 | 74 51 / 64 " | 258 cu. ft. | Bej | 100 51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 8 '6-13 / 32 " | Eğimli Çatı | €596.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
13X104 | 74 51 / 64 " | 258 cu. ft. | Kahverengi | 100 51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 8 '6-13 / 32 " | Eğimli Çatı | €596.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
13X106 | 74 51 / 64 " | 342 cu. ft. | Bej | 134 19 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 11 '3-51 / 64 " | Eğimli Çatı | €714.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
13X107 | 74 51 / 64 " | 342 cu. ft. | Kahverengi | 134 19 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 11 '3-51 / 64 " | Eğimli Çatı | €714.33 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00