15929 | 1/4 X 1/2 Paslanmaz Çelik Yivli Çatal | 2xac1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 15929 1/4 x 1/2 Paslanmaz Çelik Yivli Çatal | AC3WQM 2XAC1

APPROVED VENDOR 15929 1/4 x 1/2 Paslanmaz Çelik Yivli Çatal

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3WQM Model: 15929Çapraz Referans: 2XAC1
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
€3.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çatal Pimi
BitişSade
uzunluk1 / 2 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Uzunluk1 / 2 "
Pim Çapı1 / 4 "
TipYivli
Kullanılabilir Uzunluk13 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 15929 1/4 x 1/2 Paslanmaz Çelik Yivli Çatal
€3.82 / Adet