15937 | 5/16 X 3/4 Paslanmaz Çelik Yivli Çatal | 2xad1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 15937 5/16 x 3/4 Paslanmaz Çelik Yivli Çatal | AC3WQX 2XAD1

APPROVED VENDOR 15937 5/16 x 3/4 Paslanmaz Çelik Yivli Çatal

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3WQX Model: 15937Çapraz Referans: 2XAD1
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
€4.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çatal Pimi
BitişSade
uzunluk3 / 4 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Uzunluk3 / 4 "
Pim Çapı5 / 16 "
TipYivli
Kullanılabilir Uzunluk39 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 15937 5/16 x 3/4 Paslanmaz Çelik Yivli Çatal
€4.24 / Adet