Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 15C611 Film Tape Polyimide Amber 6 Inch x 5 Yard | AA6WBF

APPROVED VENDOR 15C611 Film Bant Poliimid Amber 6 İnç x 5 Yard

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6WBF Model: 15C611

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€72.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Film Kaseti
Tutunma gücü25 oz./inç.
yapıştırıcısilikon
Renkkehribar
uzunluk5 yıl.
MalzemePolyamid
Performans Sıcaklığı-40 Derece ila 500 Derece F
ShapeSürekli Rulo
Gerilme direnci50 lb./in.
Kalınlık3.5milyon.
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3919905060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelShapeTutunma gücüyapıştırıcıGerilme direnciKalınlıkgenişlikRenkÇapÜcret
ONAYLI SATICI 15C550 Film Bant Poliimid Kehribar 1/4 İnç x 5 Yard | AA6VYX 15C550Sürekli Rulo22 oz./inç.silikon32 lb./in.2.6milyon.1 / 4 "kehribar-€8.07
ONAYLI SATICI 15C551 Film Bant Poliimid Kehribar 1/2 İnç x 5 Yard | AA6VYY 15C551Sürekli Rulo22 oz./inç.silikon32 lb./in.2.6milyon.1 / 2 "kehribar-€14.84
ONAYLI SATICI 15C553 Film Bant Poliimid Kehribar 1 İnç x 5 Yard | AA6VYZ 15C553Sürekli Rulo22 oz./inç.silikon32 lb./in.2.6milyon.1"kehribar-€26.17
ONAYLI SATICI 15C555 Film Bant Poliimid Kehribar 1/4 İnç x 36 Yard | AA6VZA 15C555Sürekli Rulo22 oz./inç.silikon32 lb./in.2.6milyon.1 / 4 "kehribar-€27.06
ONAYLI SATICI 15C556 Film Bant Poliimid Kehribar 1/2 İnç x 36 Yard | AA6VZB 15C556Sürekli Rulo22 oz./inç.silikon32 lb./in.2.6milyon.1 / 2 "kehribar-€57.51
ONAYLI SATICI 15C557 Film Bant Poliimid Kehribar 3/4 İnç x 36 Yard | AA6VZC 15C557Sürekli Rulo22 oz./inç.silikon32 lb./in.2.6milyon.3 / 4 "kehribar-€86.57
ONAYLI SATICI 15C558 Film Bant Poliimid Kehribar 1 İnç x 36 Yard | AA6VZD 15C558Sürekli Rulo22 oz./inç.silikon32 lb./in.2.6milyon.1"kehribar-€91.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 15C611 Film Bant Poliimid Amber 6 İnç x 5 Yard
€72.70 / Adet