15d302 | Şerit N Çubuk Bant 1/2in.x10 Yard 125 Mil | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 15D302 Şerit N Çubuk Bant 1/2in.x10 Yard 125 Mil | AA6XGE

APPROVED VENDOR 15D302 Şerit N Çubuk Bant 1/2in.x10 Yard 125 Mil

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA6XGE Modeli: 15D302

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€105.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Köpük Bant
Tutunma gücü30 oz./inç.
yapıştırıcıAkrilik
RenkTuruncu / Tan
uzunluk10 yıl.
MalzemeSilikon Kauçuk Sünger
Performans Sıcaklığı-20 Derece ila 350 Derece F
ShapeSürekli Rulo
Gerilme direnci65 lb./in.
Kalınlık125milyon.
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu4002990000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTutunma gücüyapıştırıcıPerformans SıcaklığıKalınlıkgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 15D293 Şerit N Çubuk Bant 1/2in.x10 Yard 125 Mil | AA6XFW 15D29315 oz./inç.silikon-100 Derece ila 500 Derece F125milyon.1 / 2 "€116.10
ONAYLI SATICI 15D294 Şerit N Çubuk Bant 3/4in.x10 Yard 125 Mil | AA6XFX 15D29415 oz./inç.silikon-100 Derece ila 500 Derece F125milyon.3 / 4 "€174.62
ONAYLI SATICI 15D295 Şerit N Çubuk Bant 1in.x10 Yard 125 Mil | AA6XFY 15D29515 oz./inç.silikon-100 Derece ila 500 Derece F125milyon.1"€215.12
ONAYLI SATICI 15D296 Şerit N Çubuk Bant 2in.x10 Yard 125 Mil | AA6XFZ 15D29615 oz./inç.silikon-100 Derece ila 500 Derece F125milyon.2"€430.25
ONAYLI SATICI 15D297 Şerit N Çubuk Bant 1/2in.x10 Yard 62.5 Mil | AA6XGA 15D29715 oz./inç.silikon-100 Derece ila 500 Derece F62.5milyon.1 / 2 "€81.32
ONAYLI SATICI 15D298 Şerit N Çubuk Bant 3/4in.x10 Yard 62.5 Mil | AA6XGB 15D29815 oz./inç.silikon-100 Derece ila 500 Derece F62.5milyon.3 / 4 "€117.00
ONAYLI SATICI 15D299 Şerit N Çubuk Bant 1in.x10 Yard 62.5 Mil | AA6XGC 15D29915 oz./inç.silikon-100 Derece ila 500 Derece F62.5milyon.1"€146.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 15D302 Şerit N Çubuk Bant 1/2in.x10 Yard 125 Mil
€105.67 / Adet