APPROVED VENDOR 15D514 Metalize Film Bant Mavi 3/8in x 72 Yard
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Metalize Film Bandı |
Tutunma gücü | 45 oz./inç. |
yapıştırıcı | Akrilik |
Renk | Mavi |
uzunluk | 72 yıl. |
Malzeme | Polyester |
Performans Sıcaklığı | -60 Derece ila 300 Derece F |
Shape | Sürekli Rulo |
Gerilme direnci | 24 lb./in. |
Kalınlık | 2milyon. |
genişlik | 3 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 11.18 |
Gemi genişliği (cm) | 11.18 |
HS kodu | 3919102055 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00