16770 | Şim Stok Rulosu Soğuk Düşük Çelik 0.0035 In | 5ey24 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 16770 Şim Stok Rulo Soğuk Düşük Çelik 0.0035 In | AE3RAA 5EY24

APPROVED VENDOR 16770 Shim Dipçik Merdanesi Soğuk Düşük Çelik 0.0035 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3RAA Model: 16770Çapraz Referans: 5EY24
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
€66.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Shim Dipçik
Uzunluk Toleransı+ 3 / -0.250 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Rockwell SertliğiB90
beden6 x 180 "
öfkeTam Sert
Gerilme direnci80,000 psi
Kalınlık0.089mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.0005 "
TipRulo
Genişlik Toleransı+/- 0.005 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenKalınlıkKalınlık ToleransıGenişlik ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI 16700 Şim Stok Rulo Soğuk Düşük Çelik 0.0010 In | AE3QZL 5EY10 167006 x 180 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€77.10
ONAYLI SATICI 16705 Şim Stok Rulo Soğuk Düşük Çelik 0.0015 In | AE3QZM 5EY11 167056 x 180 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.005 "€91.48
ONAYLI SATICI 16710 Şim Stok Rulo Soğuk Düşük Çelik 0.0100 In | AE3QZN 5EY12 167106 x 180 "0.254mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€55.26
ONAYLI SATICI 16715 Şim Stok Rulo Soğuk Düşük Çelik 0.0120 In | AE3QZP 5EY13 167156 x 180 "0.305mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€54.02
ONAYLI SATICI 16735 Şim Stok Rulosu Soğuk Düşük Çelik 0.0180 In | AE3QZT 5EY17 167356 x 180 "0.457mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€87.78
ONAYLI SATICI 16740 Şim Stok Rulo Soğuk Düşük Çelik 0.0020 In | AE3QZU 5EY18 167406 x 180 "0.051mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€49.15
ONAYLI SATICI 16745 Şim Stok Rulo Soğuk Düşük Çelik 0.0025 In | AE3QZV 5EY19 167456 x 180 "0.064mm+/- 0.00025 "+/- 0.005 "€89.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 16770 Shim Dipçik Merdanesi Soğuk Düşük Çelik 0.0035 In
€66.16 / Adet