APPROVED VENDOR 16V075 Posta Kutusu Şeritleri Kraft Kağıt Beyaz 2 İnç - 1000'li Paket
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Posta Sekmeleri |
Tutunma gücü | 27 oz./inç. |
yapıştırıcı | Akrilik |
Renk | Beyaz |
Malzeme | Ambalaj kağıdı |
Performans Sıcaklığı | -4 Derece ila 248 Derece F |
Shape | Sürekli Rulo |
Gerilme direnci | 35 lb./in. |
Kalınlık | 5.7milyon. |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.66 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.19 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.34 |
Gemi genişliği (cm) | 21.34 |
HS kodu | 4811412100 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00