APPROVED VENDOR 16W705 Dişli Şaftlı Matkap Ucu #13 Toplam Uzunluk 9/16 M2
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli Shank Matkap Ucu |
Ondalık Eşdeğeri | .1850 |
Bitiş | Siyah oksid |
Flüt Uzunluğu | 5 / 16 " |
Malzeme | Çelik M2 |
Uzunluk | 9 / 16 " |
Nokta Açısı | 135 Dereceleri |
Şaft Boyutu | 1 / 4-28 |
Tel Boyutu | #13 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.11 |
Gemi genişliği (cm) | 1.02 |
HS kodu | 7318158055 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Ondalık Eşdeğeri | Flüt Uzunluğu | Kesirli Boyut | Malzeme | Uzunluk | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W693 | .0980 | 5 / 16 " | - | Çelik M2 | 1 / 2 " | #40 | €8.90 | |
16W695 | .1250 | 5 / 16 " | 1 / 8 " | Çelik M2 | 1 / 2 " | - | €8.77 | |
16W696 | .1285 | 5 / 16 " | - | Çelik M2 | 9 / 16 " | - | €8.90 | |
16W697 | .1406 | 5 / 16 " | 9 / 64 " | Çelik M2 | 9 / 16 " | - | €0.81 | |
16W699 | .1562 | 5 / 16 " | 5 / 32 " | Çelik M2 | 9 / 16 " | - | €0.80 | |
16W701 | .1590 | 5 / 16 " | - | Çelik M2 | 9 / 16 " | #21 | €0.71 | |
16W702 | .1610 | 5 / 16 " | - | Çelik M2 | 9 / 16 " | #20 | €8.85 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00