16w717 | Dişli Şaftlı Matkap Ucu 7/64 Toplam Uzunluk 1 M2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 16W717 Dişli Şaftlı Matkap Ucu 7/64 Toplam Uzunluk 1 M2 | AA8AAC

APPROVED VENDOR 16W717 Dişli Şaftlı Matkap Ucu 7/64 Toplam Uzunluk 1 M2

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8AAC Modeli: 16W717
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
€8.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli Shank Matkap Ucu
Ondalık Eşdeğeri.1094
BitişSiyah oksid
Flüt Uzunluğu9 / 16 "
Kesirli Boyut7 / 64 "
MalzemeÇelik M2
Uzunluk1"
Nokta Açısı135 Dereceleri
Şaft Boyutu1 / 4-28

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriFlüt UzunluğuKesirli BoyutMalzemeUzunlukTel BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 16W693 Dişli Şaftlı Matkap Ucu #40 Toplam Uzunluk 1/2 M2 | AA7ZZC 16W693.09805 / 16 "-Çelik M21 / 2 "#40€8.64
ONAYLI SATICI 16W695 Dişli Şaftlı Matkap Ucu 1/8 Toplam Uzunluk 1/2 M2 | AA7ZZE 16W695.12505 / 16 "1 / 8 "Çelik M21 / 2 "-€2.48
ONAYLI SATICI 16W696 Dişli Şaftlı Matkap Ucu #30 Toplam Uzunluk 9/16 M2 | AA7ZZF 16W696.12855 / 16 "-Çelik M29 / 16 "-€8.90
ONAYLI SATICI 16W697 Dişli Şaftlı Matkap Ucu 9/64 L 9/16 M2 | AA7ZZG 16W697.14065 / 16 "9 / 64 "Çelik M29 / 16 "-€0.81
ONAYLI SATICI 16W699 Dişli Şaftlı Matkap Ucu 5/32 L 9/16 M2 | AA7ZZJ 16W699.15625 / 16 "5 / 32 "Çelik M29 / 16 "-€0.80
ONAYLI SATICI 16W701 Dişli Şaftlı Matkap Ucu #21 Toplam Uzunluk 9/16 M2 | AA7ZZK 16W701.15905 / 16 "-Çelik M29 / 16 "#21€0.71
ONAYLI SATICI 16W702 Dişli Şaftlı Matkap Ucu #20 Toplam Uzunluk 9/16 M2 | AA7ZZL 16W702.16105 / 16 "-Çelik M29 / 16 "#20€8.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 16W717 Dişli Şaftlı Matkap Ucu 7/64 Toplam Uzunluk 1 M2
€8.51 / Adet