16w720 | Üçüncü Şaftlı Matkap Ucu 9/64 1-1/14 L M2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 16W720 Üçüncü Şaftlı Matkap Ucu 9/64 1-1/14 L M2 | AA8AAF

APPROVED VENDOR 16W720 Thrd Shank Matkap Ucu 9/64 1-1/14 L M2

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8AAF Modeli: 16W720
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
€0.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli Shank Matkap Ucu
Ondalık Eşdeğeri.1406
BitişSiyah oksid
Flüt Uzunluğu9 / 16 "
Kesirli Boyut9 / 64 "
MalzemeÇelik M2
Uzunluk1 1 / 14 "
Nokta Açısı135 Dereceleri
Şaft Boyutu1 / 4-28

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriKesirli BoyutUzunlukÜcret
ONAYLI SATICI 16W722 Üçüncü Şaftlı Matkap Ucu 5/32 1-1/14 L M2 | AA8AAH 16W722.15625 / 32 "1 1 / 14 "€0.80
ONAYLI SATICI 16W725 Üçüncü Şaftlı Matkap Ucu 11/64 1-1/4 Toplam Uzunluk M2 | AA8AAL 16W725.171911 / 64 "1 1 / 14 "€0.85
ONAYLI SATICI 16W728 Üçüncü Şaftlı Matkap Ucu 3/16 L 1 1/4 M2 | AA8AAP 16W728.18753 / 16 "1.25 "€9.83
ONAYLI SATICI 16W732 Üçüncü Şaftlı Matkap Ucu 13/64 Toplam Uzunluk 1 1/14 M2 | AA8AAAU 16W732.203113 / 64 "1 1 / 14 "€0.81
ONAYLI SATICI 16W733 Üçüncü Şaftlı Matkap Ucu 7/32 L 1 1/14 M2 | AA8AAV 16W733.21887 / 32 "1 1 / 14 "€0.89
ONAYLI SATICI 16W735 Üçüncü Şaftlı Matkap Ucu 5/16 L 1 1/4 M2 | AA8AAX 16W735.31255 / 16 "1.25 "€1.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 16W720 Thrd Shank Matkap Ucu 9/64 1-1/14 L M2
€0.75 / Adet