16y257 | Tezgah Borusu Yüksek Sıcaklık 0.38 İnç Dia. 100 Feet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 16Y257 Tezgah Borusu Yüksek Sıcaklık 0.38 İnç Çap 100 Feet | AA8BGP

APPROVED VENDOR 16Y257 Tezgah Borusu Yüksek Sıcaklık 0.38 İnç Çap 100 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8BGP Modeli: 16Y257
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
€14.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Oluklu Tezgah Boruları
RenkSiyah
Dia İçinde.0.38 "
uzunluk100ft.
MalzemeNaylon
Nominal Boyut5 / 16 "
Dış Çap.0.512 "
beden5 / 16 "
Sıcaklık. menzil40 ila 248 Derece F
TipYüksek sıcaklık
Duvar Kalınlığı0.015 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)38.61
Gemi genişliği (cm)38.35
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiTH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukMalzemeSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 16Y246 Oluklu Tezgah Siyah 0.38 İnç Çap 100 Ayak | AA8BGC 16Y246Siyah100ft.polietilen30 ila 175 Derece F€70.11
ONAYLI SATICI 16Y251 Oluklu Tezgah Siyah 0.38 İnç Çap 25 Ayak | AA8BGH 16Y251Siyah25ft.polietilen30 ila 175 Derece F€17.80
ONAYLI SATICI 16Y279 Turuncu Oluklu Tezgah 0.38 İnç 100 Feet | AA8BHN 16Y279Portakal100ft.polietilen30 ila 175 Derece F-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 16Y257 Tezgah Borusu Yüksek Sıcaklık 0.38 İnç Çap 100 Feet
€14.96 / Adet