16y258 | Tezgah Borusu Yüksek Sıcaklık 0.47 İnç Dia. 100 Feet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 16Y258 Tezgah Borusu Yüksek Sıcaklık 0.47 İnç Çap 100 Feet | AA8BGQ

APPROVED VENDOR 16Y258 Tezgah Borusu Yüksek Sıcaklık 0.47 İnç Çap 100 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8BGQ Modeli: 16Y258
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
€112.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Oluklu Tezgah Boruları
RenkSiyah
Dia İçinde.0.470 "
uzunluk100ft.
MalzemeNaylon
Nominal Boyut3 / 8 "
Dış Çap.0.622 "
beden3 / 8 "
Sıcaklık. menzil40 ila 248 Derece F
TipYüksek sıcaklık
Duvar Kalınlığı0.015 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)38.61
Gemi genişliği (cm)38.35
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiTH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMalzemeSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 16Y247 Oluklu Tezgah Siyah 0.47 İnç Çap 100 Ayak | AA8BGD 16Y247100ft.polietilen30 ila 175 Derece F€77.86
ONAYLI SATICI 16Y252 Oluklu Tezgah Siyah 0.47 İnç Çap 25 Ayak | AA8BGJ 16Y25225ft.polietilen30 ila 175 Derece F€19.67
ONAYLI SATICI 16Y263 Tezgah Borusu Yüksek Sıcaklık 0.47 İnç Çap 25 Feet | AA8BGW 16Y26325ft.Naylon40 ila 248 Derece F€35.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 16Y258 Tezgah Borusu Yüksek Sıcaklık 0.47 İnç Çap 100 Feet
€112.56 / Adet