17725 | Şim Stok Rulo Pirinç 0.0020 İnç 6 İnç | 5ey88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 17725 Pul ​​Stok Rulo Pirinç 0.0020 İnç 6 İnç | AE3RCV 5EY88

APPROVED VENDOR 17725 Pul ​​Dipçik Rulo Pirinç 0.0020 İnç 6 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3RCV Model: 17725Çapraz Referans: 5EY88
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
€114.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Shim Dipçik
Uzunluk Toleransı+ 3 / -0.125 "
Malzeme260 Alaşımlı Pirinç
Rockwell Sertliği30T 56-68
beden6 x 180 "
öfkeYarı Zor
Gerilme direnci57,000 PSI
Kalınlık0.051mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.0002 "
TipRulo
Genişlik Toleransı+/- 0.008 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu7409290075
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenKalınlıkKalınlık ToleransıGenişlik ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI 17425 Şim Stok Rulo Pirinç 0.0100 İnç 12 İnç | AE3RCD 5EY73 1742512 x 120 "0.254mm+/- 0.0013 "+/- 0.008 "€254.06
ONAYLI SATICI 17426 Şim Stok Rulo Pirinç 0.0120 İnç 12 İnç | AE3RCE 5EY74 1742612 x 120 "0.305mm+/- 0.0013 "+/- 0.008 "€360.94
ONAYLI SATICI 17427 Şim Stok Rulo Pirinç 0.0150 İnç 12 İnç | AE3RCF 5EY75 1742712 x 120 "0.381mm+/- 0.0015 "+/- 0.008 "€447.93
ONAYLI SATICI 17428 Şim Stok Rulo Pirinç 0.0200 İnç 12 İnç | AE3RCG 5EY76 1742812 x 120 "0.508mm+/- 0.0018 "+/- 0.008 "€630.77
ONAYLI SATICI 17700 Şim Stok Rulo Pirinç 0.0010 İnç 6 İnç | AE3RCP 5EY83 177006 x 180 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.008 "€114.27
ONAYLI SATICI 17705 Şim Stok Rulo Pirinç 0.0015 İnç 6 İnç | AE3RCQ 5EY84 177056 x 180 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.008 "€111.27
ONAYLI SATICI 17710 Şim Stok Rulo Pirinç 0.0100 İnç 6 İnç | AE3RCR 5EY85 177106 x 180 "0.254mm+/- 0.0008 "+/- 0.008 "€171.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 17725 Pul ​​Dipçik Rulo Pirinç 0.0020 İnç 6 In
€114.44 / Adet