17864 | Tambur Fiberi 11.5 İnç 5 Galon | 8dre7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 17864 Tambur Fiber 11.5 İnç 5 Gal | AF3WRP 8DRE7

APPROVED VENDOR 17864 Davul Elyaf 11.5 İnç 5 Gal

Stoktaki Ürünler
Madde: AF3WRP Model: 17864Çapraz Referans: 8DRE7
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
€42.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Tamburu
Renkbronzlaşmak
kafa TipiAçık kafa
Dia İçinde.11.625 "
Malzemelif
Dış Çap.11.625 "
Toplam yükseklik8.75 "
Paketleme grubuTehlikeli Maddelerin II ve III'ü
UN Derecelendirmesi Katı1G / Y60 / S
hacim5 gal.
Hacim kapasitesi5 gal.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)24.59
Gemi uzunluğu (cm)32.39
Gemi genişliği (cm)32.39
HS kodu4819504020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapatma TipiDia İçinde.Dış Çap.Toplam yükseklikhacimÜcret
ONAYLI SATICI 17861 Tambur Fiber 15.5 İnç 15 Gal | AF3NWE 8A828 17861Leverlock Yüzük-15.5 "18.5 "15 gal.€86.35
ONAYLI SATICI 17862 Tambur Fiber 18.5 İnç 30 Gal | AF3NWF 8A829 17862Bolt Yüzük18.5 "18.5 "27 "30 gal.€171.96
ONAYLI SATICI 10091 Tambur Fiber 14.5 İnç 30 Gal | AF4CTA 8RDH4 10091-14.75 "14.5 "32 "30 gal.€104.71
ONAYLI SATICI 7978 Konteyner Elyafı 15.5 İnç 16.5 Gal | AF4GGC 8VUP1 7978--15.5 "20.13 "16.5 gal.€73.84
ONAYLI SATICI 7979 Konteyner Elyafı 15.5 İnç 24 Gal | AF4LKE 9ADM6 7979--15.5 "28.5 "24 gal.€89.51
ONAYLI SATICI 10090 Tambur Fiber 14.5 İnç 15 Gal | AF4QYU 9GCV1 10090-14.5 "14.5 "16.25 "15 gal.€52.15
ONAYLI SATICI 17865 Tambur Fiber 11.5 İnç 10 Gal | AF4YZP 9RPT6 17865-12.25 "11.625 "16.25 "10 gal.€40.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 17864 Davul Elyaf 11.5 İnç 5 Gal
€42.18 / Adet