18r50dpso | Dübel Pimi Alaşımlı Çelik 3/16 X 1/2 L - Pk100 | 6vkc4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 18R50DPSO Dowel Pin Alloy Steel 3/16 X 1/2 L, 100PK | AF2MPF 6VKC4

APPROVED VENDOR 18R50DPSO Dübel Pimi Alaşımlı Çelik 3/16 X 1/2 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2MPF Modeli: 18R50DPSOÇapraz Referans: 6VKC4
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
€60.49 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dübel Pimi
Dia. Hoşgörü+/-. 0001 "
Çap0.187 "
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)8300
BitişSiyah
Uzunluk Toleransı+/-. 010 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Nominal çap3 / 16 "
Uzunluk1 / 2 "
Rockwell SertliğiUzaktan Kumanda 50 - 58
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)4150
Tek Kesme Dayanımı (PSI)150000
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 18R50DPSO Dübel Pimi Alaşımlı Çelik 3/16 X 1/2 L, 100PK
€60.49 / paket