19d709 | Karbür Frez Yumurta 1/2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 19D709 Karbür Bur Yumurta 1/2 | AA8MUK

APPROVED VENDOR 19D709 Karbür Frez Yumurta 1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8MUK Modeli: 19D709
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
€44.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.1 / 2 "
Kesme Kenarı TipiTek Kesim
Kesim Uzunluğu7 / 8 "
Maks. RPM15000-40000
Uzunluk2.625 "
Shank MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Şaft Boyutu1 / 4 "
ShapeYumurta
Ticaret NumarasıSE-5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukTicaret NumarasıÜcret
ONAYLI SATICI 19D715 Karbür Frez Yumurtası 3/4 | AA8MUQ 19D7153 / 4 "1"10000-200002.75 "SE-7€71.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 19D709 Karbür Frez Yumurta 1/2
€44.00 / Adet