19d844 | Karbür Frez Topu 3/8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 19D844 Karbür Frez Topu 3/8 | AA8MZY

APPROVED VENDOR 19D844 Karbür Frez Topu 3/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8MZY Modeli: 19D844
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
€25.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.3 / 8 "
Kesme Kenarı TipiÇift Kesim
Kesim Uzunluğu5 / 16 "
Maks. RPM20000-40000
Uzunluk2 5 / 64 "
Shank MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Şaft Boyutu1 / 4 "
Shapetop
Ticaret NumarasıSD-3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
ONAYLI SATICI 19D838 Karbür Frez Topu 1/4 | AA8MZT 19D8381 / 4 "7 / 32 "20000-300002"Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SD-1€19.57
ONAYLI SATICI 19D842 Karbür Frez Bilyası 6 Mm | AA8MZW 19D8426mm5mm20000-3000050mmGüçlendirilmiş çelik6mmSD-1M€10.08
ONAYLI SATICI 19D850 Karbür Frez Topu 1/8 | AA8NAE 19D8501 / 8 "1 / 8 "40000-700001.5 "karbit1 / 8 "SD-42€11.43
ONAYLI SATICI 19D851 Karbür Frez Topu 1/2 | AA8NAF 19D8511 / 2 "7 / 16 "15000-400002.187 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SD-5€33.67
ONAYLI SATICI 19D852 Karbür Frez Topu 7/32 | AA8NAG 19D8521 / 4 "7 / 32 "30000-400001.75 "Güçlendirilmiş çelik1 / 8 "SD-51€16.50
ONAYLI SATICI 19D853 Karbür Frez Topu 5/32 | AA8NAH 19D8533 / 16 "5 / 32 "30000-400001.5 "karbit1 / 8 "SD-53€12.40
ONAYLI SATICI 19D858 Karbür Frez Topu 1 | AA8NAN 19D8581"15 / 16 "7500-150002 11 / 16 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SD-9€20.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 19D844 Karbür Frez Topu 3/8
€25.13 / Adet