19d863 | Karbür Frez Yumurta 3/8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 19D863 Karbür Frez Yumurtası 3/8 | AA8NAU

APPROVED VENDOR 19D863 Karbür Frez Yumurta 3/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8NAU Modeli: 19D863
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
€28.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.3 / 8 "
Kesme Kenarı TipiÇift Kesim
Kesim Uzunluğu5 / 8 "
Maks. RPM20000-40000
Uzunluk2 11 / 32 "
Shank MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Şaft Boyutu1 / 4 "
ShapeYumurta
Ticaret NumarasıSE-3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
ONAYLI SATICI 19D859 Karbür Frez Yumurtası 1/2 | AA8NAP 19D8591 / 2 "7 / 8 "15000-400002.625 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SE-5€43.72
ONAYLI SATICI 19D860 Karbür Frez Yumurtası 1/4 | AA8NAQ 19D8601 / 4 "3 / 8 "20000-300002"Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SE-1€21.75
ONAYLI SATICI 19D862 Karbür Frez Yumurtası 1/8 | AA8NAT 19D8621 / 8 "7 / 32 "40000-700001.5 "karbit1 / 8 "SE-41€10.59
ONAYLI SATICI 19D865 Karbür Frez Yumurtası 3/4 | AA8NAW 19D8653 / 4 "1"10000-200002.75 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SE-7€101.86
ONAYLI SATICI 19D866 Karbür Frez Yumurtası 5/8 | AA8NAX 19D8665 / 8 "1"12000-250002.75 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SE-6€78.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 19D863 Karbür Frez Yumurta 3/8
€28.68 / Adet