APPROVED VENDOR 19D895 Karbür Frez Sivri Ağaç 5/8
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Karbür Bur |
Kesici Dia. | 5 / 8 " |
Kesme Kenarı Tipi | Çift Kesim |
Kesim Uzunluğu | 1" |
Maks. RPM | 12000-25000 |
Uzunluk | 2.75 " |
Shank Malzemesi | Güçlendirilmiş çelik |
Şaft Boyutu | 1 / 4 " |
Shape | Sivri Ağaç |
Ticaret Numarası | SG-6 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.38 |
Gemi genişliği (cm) | 1.78 |
HS kodu | 8207901500 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kesici Dia. | Kesim Uzunluğu | Maks. RPM | Uzunluk | Şaft Boyutu | Ticaret Numarası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D880 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 20000-30000 | 2" | 1 / 4 " | SG-1 | €25.03 | ||
19D885 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 20000-40000 | 2.5 " | 1 / 4 " | SG-3 | €29.15 | ||
19D891 | 1 / 2 " | 1" | 15000-40000 | 2.75 " | 1 / 4 " | SG-5 | €41.66 | ||
19D892 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 30000-40000 | 2" | 1 / 8 " | SG-51 | €37.22 | ||
19D898 | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 30000-40000 | 2" | 3 / 16 " | SG-81 | €26.25 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00