19d911 | Karbür Frez Alev 1/2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 19D911 Karbür Bur Alevi 1/2 | AA8NCV

APPROVED VENDOR 19D911 Karbür Bur Alevi 1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8NCV Modeli: 19D911
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
€66.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.1 / 2 "
Kesme Kenarı TipiÇift Kesim
Kesim Uzunluğu1.25 "
Maks. RPM15000-40000
Uzunluk3"
Shank MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Şaft Boyutu1 / 4 "
ShapeAlev
Ticaret NumarasıSH-5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
ONAYLI SATICI 19D915 Karbür Bur Alevi 3/16 | AA8NCZ 19D9153 / 16 "3 / 8 "30000-400001.5 "karbit1 / 8 "SH-53€14.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 19D911 Karbür Bur Alevi 1/2
€66.82 / Adet