APPROVED VENDOR 19D931 Karbür Frez Ters Koni 3/32
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Karbür Bur |
açı | 10 Dereceleri |
Kesici Dia. | 3 / 32 " |
Kesme Kenarı Tipi | Çift Kesim |
Kesim Uzunluğu | 1 / 8 " |
Maks. RPM | 40000-70000 |
Uzunluk | 1.5 " |
Shank Malzemesi | Güçlendirilmiş çelik |
Şaft Boyutu | 1 / 8 " |
Shape | Ters Koni |
Ticaret Numarası | SN-41 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.87 |
Gemi genişliği (cm) | 1.27 |
HS kodu | 8207901500 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00