APPROVED VENDOR 19N876 Hat Tel Bölme Direk Yüksekliği 6 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hat İçi Tel Bölme Sonrası |
Renk | Sarı |
Bileşenler | Mesajlar |
İnşaat | 2 x 2 "14 Ölçü |
Bitiş | Sarı Toz Boya |
ölçü | 14 saat |
Yükseklik | 6ft. |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.53 |
Gemi yüksekliği (cm) | 186.69 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.75 |
Gemi genişliği (cm) | 15.75 |
HS kodu | 7308906000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
19N874 | 8ft. | €211.06 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00