APPROVED VENDOR 19N877 Tel Bölme Köşe Direk Yüksekliği 6 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Bölme Köşe Sonrası |
Renk | Sarı |
Bileşenler | Mesajlar |
İnşaat | 2 x 2 "14 Ölçü |
Bitiş | Sarı Toz Boya |
ölçü | 14 saat |
Yükseklik | 6ft. |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 185.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 16.51 |
Gemi genişliği (cm) | 16.51 |
HS kodu | 7308906000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00