APPROVED VENDOR 19N879 Menteşeli Kapı W 3 Ayak x Y 7 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Menteşeli Kapı |
Renk | Siyah |
Bileşenler | Kapılar |
İnşaat | 8 Ölçü Teli Kaynaklı |
Bitiş | Siyah Toz Boya |
ölçü | 8 saat |
Yükseklik | 7ft. |
Malzeme | Kaynaklanmış çelik |
genişlik | 3ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.49 |
Gemi yüksekliği (cm) | 213.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 6.35 |
HS kodu | 7308305050 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
19N878 | 4ft. | €537.93 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00