APPROVED VENDOR 1ARA1 Anti-sifon Donmaya Dayanıklı Sillcock 14 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Donmaya Dayanıklı Sillcock |
gövde Malzemesi | Krom Kaplama Pirinç |
Disk türü | Seramik Kartuş |
Kolu Malzeme | ABS |
Kolu tipi | Çeyrek Dönüşlü El Çarkı |
Giriş Boyutu | 1 / 2 " |
Giriş Tipi | Lehim Kabı veya MNPT |
Maks. Basınç | 125 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 8.64 |
HS kodu | 8481805090 |
Menşe Ülkesi | TW |
Model | Disk türü | Kolu Malzeme | Kolu tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
1APY7 | Seramik Kartuş | ABS | Çeyrek Dönüşlü El Çarkı | €39.40 | |
1APY9 | Pirinç | ABS | Çeyrek Dönüşlü El Çarkı | €46.36 | |
1APZ1 | Seramik Kartuş | ABS | Çeyrek Dönüşlü El Çarkı | €49.57 | |
1APZ2 | Seramik Kartuş | ABS | Çeyrek Dönüşlü El Çarkı | €48.80 | |
1ATB1 | Kauçuk | Dökme demir | el çarkı | €35.52 | |
1ATB2 | Kauçuk | Dökme demir | el çarkı | €39.85 | |
1ATB4 | Kauçuk | Dökme demir | el çarkı | €41.58 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00