1cfz4 | Pulluk Cıvatası Kubbeli 7/8-9 X 4 1/2 İnç Düz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1CFZ4 Pulluk Cıvatası Kubbeli 7/8-9 x 4 1/2 İnç Düz | AA9CFP

APPROVED VENDOR 1CFZ4 Pulluk Cıvatası Kubbeli 7/8-9 x 4 1/2 İnç Düz

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9CFP Modeli: 1CFZ4
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
€14.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pulluk Cıvatası
BitişSade
sınıf8
Kafa Açısı80 Derece
Baş Dia.1.409 "
Baş yüksekliği0.663 "
kafa Tipi# 3 Kubbe
uzunluk4.5 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Kare Genişliği0.906 "
Gerilme direnciSAE J 429PSI
Konu Boyutu7 / 8-9
TipHavşa Başlı Kare Boyun

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7318152055
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişBaş Dia.Baş yüksekliğiuzunlukKare GenişliğiKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1CGB5 Pulluk Cıvatası Kubbeli 1 1/8-7 x 4 1/2 İnç Düz | AA9CGN 1CGB5Sade1.910 "0.81 "4.5 "1.16 "8€30.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1CFZ4 Pulluk Cıvatası Kubbeli 7/8-9 x 4 1/2 İnç Düz
€14.33 / Adet