APPROVED VENDOR 1CGD8 Kova Dişli Cıvata #7 7/8-9 x 4 1/2 Düz
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kova Diş Pulluk Cıvatası |
Bitiş | Sade |
sınıf | 8 |
Kafa Açısı | 60 Derece |
Baş Dia. | 1.516 " |
Baş yüksekliği | 0.616 " |
kafa Tipi | # 7 Kilitleme Anahtarıyla |
Anahtar Yüksekliği | 0.473 " |
uzunluk | 4.5 " |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
Gerilme direnci | SAE J 429PSI |
Konu Boyutu | 7 / 8-9 |
Tip | Havşa başlı |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 11.43 |
Gemi genişliği (cm) | 4.06 |
HS kodu | 7318152055 |
Menşe Ülkesi | KR |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00