APPROVED VENDOR 1CPN3 Nipel 3/4 x 4 İnç Siyah Çelik
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | meme |
Temel Bağlantı Tipi | Bir Uçtan Dişli |
gövde Malzemesi | Siyah çelik |
uzunluk | 4" |
Maks. Basınç | 300 psi @ 550 Derece F |
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | 150 psi |
Dış Çap. | 1.05 " |
Boru Boyutu | 3 / 4 " |
Çizelge | 80 |
Dikişsiz / Kaynaklı | Kaynaklı |
Konu Türü | NPT |
Duvar Kalınlığı | 0.113 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.21 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.79 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.7 |
Gemi genişliği (cm) | 2.79 |
HS kodu | 7307995015 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | Dış Çap. | Temel Bağlantı Tipi | gövde Malzemesi | Boru Boyutu | Basınç | Çizelge | Dikişsiz / Kaynaklı | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPL9 | 1.05 " | Bir Uçtan Dişli | Siyah çelik | 3 / 4 " | - | 80 | Kaynaklı | - | €2.21 | |
1CPN1 | 1.05 " | Bir Uçtan Dişli | Siyah çelik | 3 / 4 " | - | 80 | Kaynaklı | - | €2.64 | |
1CPN2 | 1.05 " | Bir Uçtan Dişli | Siyah çelik | 3 / 4 " | - | 80 | Kaynaklı | - | €3.65 | |
1CPN4 | 1.05 " | Bir Uçtan Dişli | Siyah çelik | 3 / 4 " | - | 80 | Kaynaklı | - | €6.01 | |
1CPN6 | 1.315 " | Bir Uçtan Dişli | Siyah çelik | 1" | - | 80 | Kaynaklı | - | €3.06 | |
1CPN7 | 1.315 " | Bir Uçtan Dişli | Siyah çelik | 1" | - | 80 | Kaynaklı | - | €3.57 | |
1CPN8 | 1.315 " | Bir Uçtan Dişli | Siyah çelik | 1" | - | 80 | Kaynaklı | - | €4.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00