APPROVED VENDOR 1CPN5 Nipel 3/4 x 12 İnç Siyah Çelik
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | meme |
Temel Bağlantı Tipi | Bir Uçtan Dişli |
gövde Malzemesi | Siyah çelik |
uzunluk | 12 " |
Maks. Basınç | 300 psi @ 550 Derece F |
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | 150 psi |
Dış Çap. | 1.05 " |
Boru Boyutu | 3 / 4 " |
Çizelge | 80 |
Dikişsiz / Kaynaklı | Kaynaklı |
Konu Türü | NPT |
Duvar Kalınlığı | 0.113 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.66 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.79 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 2.79 |
HS kodu | 7307995015 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | Temel Bağlantı Tipi | uzunluk | Dış Çap. | Boru Boyutu | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPL3 | Bir Uçtan Dişli | 1.5 " | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | €1.93 | |
1CPL4 | Bir Uçtan Dişli | 2" | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | €2.30 | |
1CPL5 | Bir Uçtan Dişli | 3" | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | €2.95 | |
1CPL6 | Bir Uçtan Dişli | 4" | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | €3.65 | |
1CPL7 | Bir Uçtan Dişli | 6" | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | €4.70 | |
1CPL8 | Bir Uçtan Dişli | 12 " | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | €9.84 | |
1XKX4 | Her İki Uçta da Dişli | 1.5 " | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | €2.59 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00