1cpw3 | Boru 2 İnç 1 Feet Uzunluk Programı 80 Siyah Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1CPW3 Boru 2 İnç 1 Feet Uzunluk Çizelgesi 80 Siyah Çelik | AA9EFX

APPROVED VENDOR 1CPW3 Boru 2 İnç 1 Feet Uzunluk Programı 80 Siyah Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9EFX Modeli: 1CPW3
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
€42.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pipe
Temel Bağlantı TipiDişsiz
gövde MalzemesiSiyah çelik
uzunluk12 "
Maks. Basınç300 psi @ 550 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Dış Çap.2.375 "
Boru Boyutu2"
Çizelge80
Dikişsiz / KaynaklıKaynaklı
Konu TürüDüz Sonu
Duvar Kalınlığı0.154 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.13
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukDış Çap.Boru BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 1CPT6 Boru 1/2 İnç 1 Feet Uzunluk Çizelgesi 80 Siyah Çelik | AA9EFR 1CPT612 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€10.08
ONAYLI SATICI 1CPT9 Boru 3/4 İnç 1 Feet Uzunluk Çizelgesi 80 Siyah Çelik | AA9EFT 1CPT912 "1.05 "3 / 4 "0.113 "€13.24
ONAYLI SATICI 1CPV3 Boru 1 İnç 1 Feet Uzunluk Çizelgesi 80 Siyah Çelik | AA9EFU 1GBM312 "1.315 "1"0.133 "€19.70
ONAYLI SATICI 1CPV6 Boru 1 1/4 İnç 1 Feet Uzunluk Çizelgesi 80 Çelik | AA9EFV 1GBM612 "1.66 "1.25 "0.14 "€26.42
ONAYLI SATICI 1CPV9 Boru 1 1/2 İnç 1 Feet Uzunluk Çizelgesi 80 Çelik | AA9EFW 1GBM912 "1.9 "1.5 "0.145 "€31.55
ONAYLI SATICI 1CPW6 Boru 2 1/2 İnç 1 Feet Uzunluk Çizelgesi 80 Çelik | AA9EFY 1CPW612 "2.875 "2.5 "0.203 "€67.27
ONAYLI SATICI 1CPW7 Boru 2 1/2 İnç 3 Feet Uzunluk Çizelgesi 80 Çelik | AA9EFZ 1CPW736 "2.875 "2.5 "0.203 "€221.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1CPW3 Boru 2 İnç 1 Feet Uzunluk Programı 80 Siyah Çelik
€42.33 / Adet