1cpy2 | Boru 3/4 İnç 5 Feet Uzunluk Programı 40 Siyah Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1CPY2 Boru 3/4 İnç 5 Feet Uzunluk Çizelgesi 40 Siyah Çelik | AA9EGM

APPROVED VENDOR 1CPY2 Boru 3/4 İnç 5 Feet Uzunluk Programı 40 Siyah Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9EGM Modeli: 1CPY2
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
€39.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pipe
Temel Bağlantı TipiDişsiz
gövde MalzemesiSiyah çelik
uzunluk60 "
Maks. Basınç150 psi @ 366 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Dış Çap.1.05 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Çizelge40
Dikişsiz / KaynaklıKaynaklı
Konu TürüDüz Sonu
Duvar Kalınlığı0.113 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.52
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)152.4
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7306305055
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuTemel Bağlantı Tipigövde MalzemesiKonu TürüDuvar KalınlığıDia İçinde.uzunlukMaks. BasınçÜcret
ONAYLI SATICI 1CPX6 Boru 1/2 İnç 1 Feet Uzunluk Çizelgesi 40 Siyah Çelik | AA9EGG 1CPX61 / 2 "DişsizSiyah çelikDüz Sonu0.109 "-12 "150 psi @ 366 Derece F€9.03
ONAYLI SATICI 1CPX7 Boru 1/2 İnç 3 Feet Uzunluk Çizelgesi 40 Siyah Çelik | AA9EGH 1CPX71 / 2 "DişsizSiyah çelikDüz Sonu0.109 "-36 "150 psi @ 366 Derece F€18.36
ONAYLI SATICI 1CPX8 Boru 1/2 İnç 5 Feet Uzunluk Çizelgesi 40 Siyah Çelik | AA9EGJ 1CPX81 / 2 "DişsizSiyah çelikDüz Sonu0.109 "-60 "150 psi @ 366 Derece F€30.65
ONAYLI SATICI 1CPX9 Boru 3/4 İnç 1 Feet Uzunluk Çizelgesi 40 Siyah Çelik | AA9EGK 1CPX93 / 4 "DişsizSiyah çelikDüz Sonu0.113 "-12 "150 psi @ 366 Derece F€11.81
ONAYLI SATICI 1CPY1 Boru 3/4 İnç 3 Feet Uzunluk Çizelgesi 40 Siyah Çelik | AA9EGL 1CPY13 / 4 "DişsizSiyah çelikDüz Sonu0.113 "-36 "150 psi @ 72 Derece F€24.24
ONAYLI SATICI 1CPY3 Boru 1 İnç 1 Feet Uzunluk Çizelgesi 40 Siyah Çelik | AA9EGN 1CPY31"DişsizSiyah çelikDüz Sonu0.133 "-12 "150 psi @ 72 Derece F€15.89
ONAYLI SATICI 1CPY5 Boru 1 İnç 5 Feet Uzunluk Çizelgesi 40 Siyah Çelik | AA9EGQ 1CPY51"DişsizSiyah çelikDüz Sonu0.133 "-60 "150 psi @ 366 Derece F€58.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1CPY2 Boru 3/4 İnç 5 Feet Uzunluk Programı 40 Siyah Çelik
€39.83 / Adet