APPROVED VENDOR 1DKX8 Lojistik Kam Toka Kayışı 20ft x 2 İnç 800lb
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Lojistik Kam Toka Kayışı |
Montaj Dayanımı | 2500 lb |
gövde Malzemesi | Polyester |
Renk | Mavi |
Montaj Stili | Bahar E-Track |
Donanım Malzemesi | Çelik |
Kayış Uzunluğu | 20ft. |
Askı Genişliği | 2" |
Çalışma yükü sınırı | 800 Lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.86 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 16 |
Gemi genişliği (cm) | 11.18 |
HS kodu | 6307909889 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00