APPROVED VENDOR 1ECJ8 Posta Sepeti 41 İnç Uzunluk x 23 İnç Genişlik x 38 İnç Yükseklik
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Posta arabası |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Caster Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Döner |
Renk | Gümüş |
Bitiş | krom |
Raf Sayısı | 2 |
Toplam yükseklik | 38 " |
Uzunluk | 41 " |
toplam Genişlik | 23 " |
Arka Tekerlek Çapı | 10 " |
Raf Uzunluğu | 41 " |
Raf Genişliği | 23 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 33.57 |
Gemi yüksekliği (cm) | 53.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 109.22 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Raf Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
1ECJ7 | 30 " | 31 " | €595.57 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00