1elx3 | Delik Tapası Delik Çapı 1 1/4 İnç Siyah - Pk25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 1ELX3 Hole Plug Hole Diameter 1 1/4 Inch Black - Pack Of 25 | AA9QAR

APPROVED VENDOR 1ELX3 Delik Fiş Delik Çapı 1 1/4 İnç Siyah - 25'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9QAR Modeli: 1ELX3
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
€7.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Delik Tapası
RenkSiyah
Panel Kalınlığı İçin0.016 "
Baş Dia.1.375 "
Delik Çapı1.25 "
MalzemeIsı Stabilize Naylon
Rockwell SertliğiM71 (R113)
Sıcaklık. menzil-40 ila +250 F
Kalınlık0.453 "
TipKilitleme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkPanel Kalınlığı İçinBaş Dia.Delik ÇapıKalınlıkÜcret
ONAYLI SATICI 1ELU1 Delik Tapa Delik Çapı 3/16 İnç Beyaz - 25'li Paket | AA9PZK 1ELU1Beyaz1/64 "ila 1/8"0.250 "3 / 16 "0.234 "€3.66
ONAYLI SATICI 1ELU2 Delik Tapa Deliği Çapı 1/4 İnç Siyah - 25'li Paket | AA9PZL 1ELU2Siyah0.016 "min./ 0.062" maks.0.312 "1 / 4 "0.312 "€2.65
ONAYLI SATICI 1ELU3 Delik Tapa Delik Çapı 1/4 İnç Beyaz - 25'li Paket | AA9PZM 1ELU3Beyaz0.016 "0.312 "1 / 4 "0.312 "€3.27
ONAYLI SATICI 1ELU4 Delik Tapa Delik Çapı 5/16 İnç Siyah - 25'li Paket | AA9PZN 1ELU4Siyah0.016 "0.375 "5 / 16 "0.312 "€2.49
ONAYLI SATICI 1ELU5 Delik Tapa Delik Çapı 5/16 İnç Beyaz - 25'li Paket | AA9PZP 1ELU5Beyaz0.016 "0.375 "5 / 16 "0.312 "€2.45
ONAYLI SATICI 1ELU6 Delik Tapa Delik Çapı 3/8 İnç Siyah - 25'li Paket | AA9PZQ 1ELU6Siyah0.016 "0.468 "3 / 8 "0.406 "€2.66
ONAYLI SATICI 1ELU7 Delik Tapa Delik Çapı 3/8 İnç Beyaz - 25'li Paket | AA9PZR 1ELU7Beyaz0.016 "0.468 "3 / 8 "0.406 "€2.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1ELX3 Delik Fiş Delik Çapı 1 1/4 İnç Siyah - 25'li Paket
€7.74 / Adet