APPROVED VENDOR 1EMK8 Burç Naylon Dış Çap 1.609 İnç Siyah - 25'li Paket
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yalıtım Burcu |
Renk | Siyah |
Delik Çapı | 1.5 " |
Dia İçinde. | 1.062 " |
Malzeme | Isı Stabilize Naylon |
Dış Çap. | 1.609 " |
Sıcaklık. menzil | -40 ila +250 F |
Kalınlık | 0.453 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.15 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 3917400090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk | Delik Çapı | Dia İçinde. | Dış Çap. | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ELY6 | Siyah | 0.187 " | 0.125 " | 0.25 " | 0.234 " | €4.33 | |
1ELY8 | Siyah | 0.312 " | 0.250 " | 0.375 " | 0.234 " | €3.87 | |
1ELY9 | Beyaz | 0.312 " | 0.250 " | 0.375 " | 0.234 " | €3.24 | |
1ELZ1 | Siyah | 0.468 " | 0.343 " | 0.531 " | 0.25 " | €2.45 | |
1ELZ2 | Beyaz | 0.468 " | 0.343 " | 0.531 " | 0.25 " | €1.92 | |
1ELZ3 | Siyah | 0.5 " | 0.375 " | 0.562 " | 0.25 " | €4.33 | |
1ELZ4 | Beyaz | 0.5 " | 0.375 " | 0.562 " | 0.25 " | €2.80 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00