APPROVED VENDOR 1ENX2 Döner Kilit Naylon 1/2 İnç - 50'li Paket
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Büküm Kilidi |
Renk | Doğal (Madenden) |
uzunluk | 1.2 " |
Malzeme | Naylon |
beden | 1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.7 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00