APPROVED VENDOR 1FY74 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik 5/16-18X2, 10PK
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soket Başlı Kapak Vidası |
Dia./Thread Boyutu | 5 / 16 "-18 |
Sürücü Boyutu | 1 / 4 " |
sürücü Tipi | Hex Soket |
Bitiş | Sade |
Baş Dia. | 7 / 16 " |
Baş yüksekliği | 5 / 16 " |
kafa Tipi | Standart |
Başın altındaki uzunluk | 2" |
Malzeme | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Min. Gerilme direnci | 80,000 psi |
Rockwell Sertliği | B70 ila B95 |
Sıcaklık. menzil | 250 Derece F |
Konu Dia. | 5 / 16 " |
Konu Yönü | Sağ el |
iplik uzunluğu | 1.125 " |
Konu Boyutu | 18 |
Konu Stili | Kısmen Dişli |
Konu Türü | Kaba |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.37 |
Gemi uzunluğu (cm) | 5.08 |
Gemi genişliği (cm) | 3.3 |
HS kodu | 7318158030 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Dia./Thread Boyutu | Sürücü Boyutu | Baş Dia. | Baş yüksekliği | kafa Tipi | + | Başın altındaki uzunluk | Min. Gerilme direnci | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FY51 | # 8-32 | 9 / 64 " | 5 / 16 " | 5 / 64 " | Standart | Soket Başlı Kapak Vidası | 3 / 4 " | 80,000 psi | €44.20 | ||
1FY55 | # 10-24 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | Standart | Soket Başlı Kapak Vidası | 3 / 4 " | 80,000 psi | €56.28 | ||
1FY56 | # 10-24 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | Standart | Soket Başlı Kapak Vidası | 1" | 80,000 psi | €33.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
1FY58 | # 10-32 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | Standart | Soket Başlı Kapak Vidası | 1 / 2 " | 80,000 psi | €30.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
1FY65 | 1 / 4 "-20 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | Standart | Soket Başlı Kapak Vidası | 3 / 4 " | 80,000 psi | €36.81 | ||
1FY67 | 1 / 4 "-20 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | Standart | Soket Başlı Kapak Vidası | 1.25 " | 80,000 psi | €41.59 | ||
1FY68 | 1 / 4 "-20 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | Standart | Soket Başlı Kapak Vidası | 1.5 " | 80,000 psi | €27.82 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00