1g191 | Döner Plaka Tekeri 176 Lb 4 İnç Dia. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1G191 Döner Tablalı Teker 176 Lb 4 İnç Çap | AA9VEF

APPROVED VENDOR 1G191 Döner Tablalı Teker 176 Lb 4 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9VEF Modeli: 1G191
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
€18.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Caster Ürün GrubuDöner Teker
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePolipropilen
Durometre80 Sahil A
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniD
İç Cıvata Deliği Aralığı1-3 / 4 x 3 "
Yük katsayısı176 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı1-3 / 4 x 3 "
Toplam yükseklik4 61 / 64 "
Plaka Boyutu3-3/4 x 2-3/4"
Plaka kalınlığı0.109 "
Levha TipiD
kablo kanalıÇift top
Tekerlek RulmanlarıDüz Delik
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı4"
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)0.1
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8716903000
Menşe ÜlkesiBR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYük katsayısıTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek MalzemesiMontaj Cıvatası Çapı.Dış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuPlaka kalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 1G095 Döner Plakalı Teker 250 Lb 3-1/2 İnç Çap | AA9VDR 1G095250 lb0 ila 299 lb.Poliüretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€25.15
ONAYLI SATICI 1G096 Döner Tablalı Teker 250 Lb 4 İnç Çap | AA9VDT 1G096250 lb0 ila 299 lb.Poliüretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€25.90
ONAYLI SATICI 1G097 Döner Tablalı Teker 250 Lb 5 İnç Çap | AA9VDU 1G097250 lb0 ila 299 lb.Poliüretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€28.72
ONAYLI SATICI 1G190 Döner Tablalı Teker 154 Lb 3 İnç Çap | AA9VEE 1G190154 lb0 ila 299 lb.Termoplastik Kauçuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€15.72
ONAYLI SATICI 1G192 Döner Tablalı Teker 198 Lb 5 İnç Çap | AA9VEG 1G192198 lb0 ila 299 lb.Termoplastik Kauçuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€21.45
ONAYLI SATICI 1G196 Döner Tablalı Teker 176 Lb 3 İnç Çap | AA9VEL 1G196176 lb0 ila 299 lb.Poliüretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€16.26
ONAYLI SATICI 1G197 Döner Tablalı Teker 198 Lb 4 İnç Çap | AA9VEM 1G197198 lb0 ila 299 lb.Poliüretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€20.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1G191 Döner Tablalı Teker 176 Lb 4 İnç Çap
€18.57 / Adet