1hbr2 | Yarı Borulu Perçin 9/64 X 7/16 İnç - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1HBR2 Yarı Borulu Perçin 9/64 X 7/16 İnç, 100PK | AA9WXM

APPROVED VENDOR 1HBR2 Yarı Boru Perçin 9/64 X 7/16 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9WXM Modeli: 1HBR2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€21.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarı Borulu Perçin
Bitişçinko
Kavrama aralığı0.337 ila 0.367 "
Baş Dia.0.312 "
Baş yüksekliği0.04 "
kafa Tipidemet
Delik büyüklüğü0.156 "
Perçin Çapı9 / 64 "
Perçin Uzunluğu7 / 16 "
Perçin MalzemesiÇelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8308203000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1HBR2 Yarı Boru Perçin 9/64 X 7/16 İnç, 100PK
€21.89 / paket