1hee8 | Yarı Borulu Perçin 3/16 X 1/4 İnç - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1HEE8 Yarı Borulu Perçin 3/16 X 1/4 İnç, 50PK | AA9XCY

APPROVED VENDOR 1HEE8 Yarı Borulu Perçin 3/16 X 1/4 İnç, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9XCY Modeli: 1HEE8

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€24.57 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarı Borulu Perçin
BitişSade
Kavrama aralığı0.120 ila 0.160 "
Baş Dia.0.375 "
Baş yüksekliği0.06 "
kafa Tipidemet
Delik büyüklüğü0.201 "
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu1 / 4 "
Perçin MalzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8308203000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1HEE8 Yarı Borulu Perçin 3/16 X 1/4 İnç, 50PK
€24.57 / paket