Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1KA40 Altıgen Başlı Vida Grade 5 5/16-18 X 2-1/4, 100PK | AA9ZXA

APPROVED VENDOR 1KA40 Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 5/16-18 X 2-1/4, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9ZXA Modeli: 1KA40
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
€2.02 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
Çap5 / 16 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş yüksekliği13 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 / 2 "
Başın altındaki uzunluk2.25 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu7 / 8 "
Prova Yükü4450 psi
Rockwell SertliğiC25 ila C34
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu7 / 8 "
Konu Boyutu18
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.14
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)19.3
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI 4RXH8 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Çinko Açık43 / 64 "521 / 64 "Kilitleme Flanşı1 / 2 "€211.55
ONAYLI SATICI 4XLV6 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Çinko kaplamalı-513 / 64 "Büyü1 / 2 "€159.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1KA40 Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 5/16-18 X 2-1/4, 100PK
€2.02 / paket