APPROVED VENDOR 1KA69 Tekerlek Fren Kiti
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tekerlek Fren Kiti |
fren Tipi | Yan Kam |
İnşaat | Damgalı Çelik |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Çerçeve Finish | Çinko kaplamalı |
Malzeme | Damgalı Çelik |
Tip | Yan Kam |
Tekerlek çapı | 3, 4 ve 5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.4 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 8716905060 |
Menşe Ülkesi | BR |
PLATFORM | Model | fren Tipi | İnşaat | Bitiş | Çerçeve Finish | Malzeme | Tip | Tekerlek çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NWH6 | Toplam Kilit | Kalıplı Termoplastik | Siyah | Siyah | Kalıplı Termoplastik | Toplam Kilit | 6" | €23.87 | ||
1NWH7 | Toplam Kilit | Kalıplı Termoplastik | Siyah | Siyah | Kalıplı Termoplastik | Toplam Kilit | 8" | €27.27 | ||
1NWK9 | Yan Kam | Damgalı Çelik | Çinko kaplamalı | Çinko kaplamalı | Damgalı Çelik | Kam | 4,5,6 ve 8 " | €14.52 | ||
1NWR8 | Pedal | Kalıplı Termoplastik | Siyah | Siyah | Kalıplı Termoplastik | Kavrama Kilidi | 4" | €17.75 | ||
1NWR9 | Pedal | Kalıplı Termoplastik | Siyah | Siyah | Kalıplı Termoplastik | Kavrama Kilidi | 5" | €15.16 | ||
1NWT1 | Pedal | Kalıplı Termoplastik | Siyah | Siyah | Kalıplı Termoplastik | Kavrama Kilidi | 6" | €19.31 | ||
1NWT2 | Pedal | Kalıplı Termoplastik | Siyah | Siyah | Kalıplı Termoplastik | Kavrama Kilidi | 8" | €17.38 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00